UNIWELD KL22P Hegesztő- és Vágókészlet Tartályok nélkül | AB7FAT 22UL97

UNIWELD KL22P Hegesztő- és Vágókészlet Tartályok nélkül

Raktáron
Tétel: AB7FAT Modell: KL22PKereszthivatkozás: 22UL97

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€867.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő és vágókészlet
Felvág2"
Vágási mellékletCA550
Vágási tippek#0
Szállítási nyomástartomány2-15 PSIG acetilén, 2-60 PSIG oxigén
ÜzemanyagOxigén / acetilén
GázszolgáltatásOxigén
Méret mérete1-1 / 2 "
Fej szöge90 fok
Fűtőfej17-15 vagy 17-30 típus
Kimeneti csatlakozás3/8 "-24, A
NyomásszabályozóRO / RMC2
Fáklya fogantyú71
Hegesztő fúvókákTípus 17 # 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.48
Hajó magassága (cm)64.52
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: hordozható zseblámpa felszerelés, a hengereket nem tartalmazza

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNIWELD KL22P Hegesztő- és Vágókészlet Tartályok nélkül
€867.63 /Mértékegység