Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNIWELD 71MHK Outfit zseblámpa | AE6LDT 5TT88

UNIWELD 71MHK Outfit zseblámpa

Raktáron
Tétel: AE6LDT Modell: 71MHKKereszthivatkozás: 5TT88

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€445.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáklyakészlet
FelvágKötelek 1 "-ig, hegesztés 5/64" -ig
GázszolgáltatásOxi-acetilén
Hossz6"
Hegeszteni5 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Forrasztás 1"-ig hegesztés 5/64"-ig

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNIWELD 71MHK Outfit zseblámpa
€445.40 /Mértékegység