UNITHERM TB2436 Dobótakaró 36 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség | AH4CZZ 34CY97

UNITHERM TB2436 Dobótakaró 36 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH4CZZ Típus: TB2436Kereszthivatkozás: 34CY97

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,287.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt dobótakaró
SzigetelőanyagKerámia Üvegszál
Kabát anyagTapadásmentes impregnált üvegszálas kendő
Hossz36 "
Hőmérséklet Értékelés2000 fok F
Vastagság1"
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.465
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)46.48
Származási országUS

Termék részletek:

Az UniTherm TB2436 dobtakaró csökkenti a hőveszteséget a csővezetékekben. Ez egy újrafelhasználható takaró, amelyet széles körben használnak a műanyag-feldolgozásban, az üveggyártásban és a vegyi üzemekben.

Jellemzők:

  • Az UniTherm TB2436 dobtakaró ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyakori hozzáférést igényelnek.
  • Ez a takaró biztosítja a folyamat hőmérsékletének szabályozását, és csökkenti a berendezés magas hőmérsékleten való működéséhez szükséges energiát.
  • Ez egy könnyű, moduláris és könnyen manőverezhető takaró, amely könnyen konfigurálható bármilyen egyedi konfigurációs követelményhez.
  • Ez az UniVest szigetelő takaró 1500 F-ig terjedő hőmérséklet-védelmet biztosít.

Kompatibilis tartozékok:

  • UniTherm S24 pántok csatokkal: Ezek a hevederek ideálisak a takaró rögzítésére csöveken, hordókon és tömlőkön. Ellenállnak a legtöbb vegyszernek, és akár 1000 fokos hőmérsékletet is ellenállnak.
  • UniTherm FAS-14-6 mágnes: Ez a mágnes előnyös a takaró különböző csövekre és tömlőkre való felszereléséhez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a takarót hevederekkel és csatokkal?

A.

  • Bővítse ki az UniVest szigetelőköpeny elérhetőségét.
  • Daisy lánc több UniVest szigetelőköpeny együtt.
  • Rögzítse az UniVest dísztakarót bármilyen felületre a nagyobb stabilitás érdekében.
  • A nikkelacél görgős csatok szilárdsága és rugalmassága megkönnyíti a beállítást a biztonságos illeszkedés érdekében.

K. Mi ennek a takarónak a szigetelőanyaga?

A. Kerámia üvegszál.

K. Hogyan biztosítható a biztonság a hőszigetelési folyamat során?

A.

  • A telepítés során mindig viseljen védőkesztyűt.
  • Soha ne használjon fémszalagot a mérésekhez.

K. Miből készült ennek az egységnek a kabátja?

A. Teflon bevonatú üvegszál.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
UNITHERM TB4848 Takaró 48 hüvelyk hosszúság 48 hüvelyk szélesség | AH4CZV 34CY93 TB484848 "48 "€2,592.74
UNITHERM TB3648 Dobótakaró 48 hüvelyk hosszúság 36 hüvelyk szélesség | AH4CZW 34CY94 TB364848 "36 "€2,255.03
UNITHERM TB3636 Dobótakaró 36 hüvelyk hosszúság 36 hüvelyk szélesség | AH4CZX 34CY95 TB363636 "36 "€1,801.88
UNITHERM TB2448 Dobótakaró 48 hüvelyk hosszúság és 24 hüvelyk szélesség | AH4CZY 34CY96 TB244848 "24 "€1,484.28
UNITHERM TB2424 Dobótakaró 24 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség | AH4DAA 34CY98 TB242424 "24 "€676.97
UNITHERM TB1248 Dobótakaró 48 hüvelyk hosszúság 12 hüvelyk szélesség | AH4DAB 34CY99 TB124848 "12 "€732.97
UNITHERM TB1236 Dobótakaró 36 hüvelyk hosszúság 12 hüvelyk szélesség | AH4DAC 34CZ01 TB123636 "12 "€570.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITHERM TB2436 Dobótakaró 36 hüvelyk hosszúság 24 hüvelyk szélesség
€1,287.22 /Mértékegység