UNITED BRASS WORKS 307155 tolózár 1-1/4 hüvelykes karima | AD6FBX 45A312

UNITED BRASS WORKS 307155 Tolózár 1-1/4 hüvelykes karima

Raktáron
Tétel: AD6FBX Típus: 307155Kereszthivatkozás: 45A312

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,978.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaSzénacél
Kapcsolat típusaKarima
FogantyúGömbgrafitos öntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza9 45 / 64 "
Max. Folyadék hőmérséklete500 fok F
Max. Víznyomás750 psi
Csőméret1.25 "
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig10 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.1825
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8481801070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
UNITED BRASS WORKS 307145 tolózár 1 hüvelykes karima szénacél | AD6FBW 45A311 3071459 45 / 64 "1"10 "€5,653.13
UNITED BRASS WORKS 307165 tolózár 1-1/2 hüvelykes karima | AD6FBY 45A313 30716510 29 / 32 "1.5 "12.5 "€6,465.97
UNITED BRASS WORKS 307175 tolózár 2 hüvelykes karimás szénacél | AD6FBZ 45A314 30717512.5932"18 "€3,082.43
UNITED BRASS WORKS 314008 tolózár 1 hüvelykes karima szénacél | AD6FCA 45A315 3140089 45 / 64 "1"8-3 / 32 "€9,178.91
UNITED BRASS WORKS 314012 tolózár 1-1/4 hüvelykes karima | AD6FCB 45A316 3140129 45 / 64 "1.25 "8-3 / 32 "€9,803.70
UNITED BRASS WORKS 314016 tolózár 1-1/2 hüvelykes karima | AD6FCC 45A317 31401610 29 / 32 "1.5 "8.593€9,166.61
UNITED BRASS WORKS 314020 tolózár 2 hüvelykes karimás szénacél | AD6FCD 45A318 31402012.5932"9-13 / 64 "€8,837.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED BRASS WORKS 307155 Tolózár 1-1/4 hüvelykes karima
€6,978.34 /Mértékegység