Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNITED BRASS WORKS 294000 tolózár 1/2 hüvelykes Fnpt bronz | AD6FCG 45A321

UNITED BRASS WORKS 294000 tolózár 1/2 hüvelykes Fnpt bronz

Raktáron
Tétel: AD6FCG Típus: 294000Kereszthivatkozás: 45A321
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
€2,217.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúGömbgrafitos öntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza1 29 / 64 "
Max. Folyadék hőmérséklete406 fok F
Max. Víznyomás385 psi
Csőméret1 / 2 "
Szár anyagaSárgaréz
A fogantyú teteje a bemeneti központig7-31 / 64 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8481801070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúBe- és kimenet hosszaCsőméretSzár anyagaA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
UNITED BRASS WORKS 293980 tolózár 1/2 hüvelykes Fnpt bronz | AD6FCE 45A319 293980cink2 11 / 16 "1 / 2 "Bronz6"€2,225.90
UNITED BRASS WORKS 293981 tolózár 3/4 hüvelykes Fnpt bronz | AD6FCF 45A320 293981cink3 3 / 32 "3 / 4 "Bronz6.593€2,560.35
UNITED BRASS WORKS 294001 tolózár 3/4 hüvelykes Fnpt bronz | AD6FCH 45A322 294001Gömbgrafitos öntöttvas1 21 / 32 "3 / 4 "Sárgaréz7-25 / 32 "€2,560.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED BRASS WORKS 294000 tolózár 1/2 hüvelykes Fnpt bronz
€2,217.95 /Mértékegység