Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNITED ABRASIVES-SAIT 23251 Cut-Off Wheel A60T 7 x,062 x1-1/4 | AH4RQB 35KH26

UNITED ABRASIVES-SAIT 23251 Vágókerék A60T 7 x,062 x1-1/4

Raktáron
Tétel: AH4RQB Típus: 23251Kereszthivatkozás: 35KH26
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
€32.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló vágókerék
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Arbor Hole1.25 "
Gyémánt kiesésNem
Csikorog60
Max. FORDULAT8732
Vastagság1 / 16 "
Kerékátmérő7"
Kerék típusaTípus 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)0.16
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagArbor HoleCsikorogMax. FORDULATVastagságKerékátmérőÁr
UNITED ABRASIVES-SAIT 22230 Cut-Off Wheel A60S 4-1/2 x,045 x7/8 | AG9WLW 22PT32 22230Alumínium-oxid7 / 8 "3613,3000.045 "4.5 "€6.91
UNITED ABRASIVES-SAIT 22235 CutOff Wheel A60S 5 x,045 x7/8 12200 rpm | AG9WLX 22PT33 22235Alumínium-oxid7 / 8 "3612,2000.045 "5"€7.88
UNITED ABRASIVES-SAIT 22240 CutOff Wheel A60S 6 x,045 x7/8 10200 rpm | AG9WLY 22PT34 22240Alumínium-oxid7 / 8 "3610,2000.045 "6"€8.53
UNITED ABRASIVES-SAIT 23012 Cut-Off Wheel A36T 2 x,035 x1/4 30558 rpm | AH4RPY 35KH22 23012Alumínium-oxid1 / 4 "3630,5580.035 "2"€5.93
UNITED ABRASIVES-SAIT 23061 CutOff Wheel A36T 4 x,062 x5/8 19000 rpm | AH4RPZ 35KH24 23061Alumínium-oxid5 / 8 "3619,0001 / 16 "4"€7.10
UNITED ABRASIVES-SAIT 23100 Cut-Off Wheel A24R 4-1/2 x3/32 x7/8 | AH4RQA 35KH25 23100Alumínium-oxid7 / 8 "2413,3003 / 32 "4.5 "€7.47
UNITED ABRASIVES-SAIT 23323 CutOff Wheel Z-Tech 4 x,045 x5/8 | AH4RQC 35KH27 23323Cirkónium-alumínium-oxid5 / 8 "3619,0000.045 "4"€7.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 23251 Vágókerék A60T 7 x,062 x1-1/4
€32.78 /Mértékegység