Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04160.025.0087 Hex Head Cap Screw 1/4-28X7/8 8 Steel Grade 8 Plain, 100PK | AH8VFA 38ZY16

GRAINGER N04160.025.0087 Hatlapfejű csavar 1/4-28X7/8 8, 8-as fokozatú acél, sima, 100PK

Raktáron
Tétel: AH8VFA Modell: N04160.025.0087Kereszthivatkozás: 38ZY16
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
€27.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz7 / 8 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7438
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04160.025.0087 Hatlapfejű csavar 1/4-28X7/8 8, 8-as fokozatú acél, sima, 100PK
€27.07 /csomag