UNISTRUT P1653S-HG gerendabilincs, 3/4 hüvelykes, tűzi horganyzott

Tétel: CF6FVP Típus: P1653S-HG
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
befejezMelegen horganyzott
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMéretÁr
UNISTRUT P2675-GR Sugárbilincs, Perma Green | CF6DKX P2675-GRPerma zöld--
ajánlatkérés
UNISTRUT P2785-HG gerendaszorító, 3-3/8 hüvelyk, tűzihorganyzott | CF6DKY P2785-HGMelegen horganyzott3-3 / 8 "-
ajánlatkérés
UNISTRUT P2677-EG gerenda-bilincs, galvanikusan horganyzott | CF6DLA P2677-EGElektrogalvanizált--
ajánlatkérés
UNISTRUT P2897-EG gerenda-bilincs, galvanikusan horganyzott | CF6DLP P2897-EGElektrogalvanizált-€29.09
ajánlatkérés
UNISTRUT P2894-50-EG gerendabilincs, 1/2 hüvelyk, galvanizált | CF6DLQ P2894-50-EGElektrogalvanizált1 / 2 "-
ajánlatkérés
UNISTRUT P2682-EG gerenda-bilincs, galvanikusan horganyzott | CF6DLR P2682-EGElektrogalvanizált--
ajánlatkérés
UNISTRUT P1272S-GR Sugárbilincs, Perma Green | CF6DRQ P1272S-GRPerma zöld--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNISTRUT P1653S-HG gerendabilincs, 3/4 hüvelykes, tűzi horganyzott