Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VÍZALATI KINETICS 22016 Zseblámpa Xenon Sárga 53 Lumen C | AD3FYA 3YYZ2

UNDERWATER KINETICS 22016 Xenon sárga zseblámpa 53 Lumen C

Raktáron
Tétel: AD3FYA Típus: 22016Kereszthivatkozás: 3YYZ2
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
€9.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor égési ideje4-5 óra.
akkumulátor méreteC
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága584 ft.
TestszínSárga
Test Dia.0.63 "
test anyagaABS
Átmérő2.5 "
Cseppértékelés1m
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságNem Meghatározott
A lámpa élettartama50 XNUMX óra.
Lámpa típusaxenon
Hossz8.75 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény53 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens53
Lumen-tartomány50 a 99
Maximális lumen teljesítmény53
Az elemek száma3
Pótlámpa22806
PótlámpaMfr. 22806. sz
Futási idő magas beállításon5 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásI. osztály, div. 2
Biztonsági besorolás1. osztály, 2. osztály
KapcsolótípusCsavar
Víz behatolási besorolásIP67
Súly elemekkel13.2 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeÁtmérőCseppértékelésÖsszpontosítÜtésállóságA lámpa élettartamaÁr
VÍZALATI KINETICS 14506 Zseblámpa LED Sárga 77/35 Lumen AA | AD3ADE 3XEA4 14506ABSNem4-5 óra.1.625 "1mÁllíthatóNem Meghatározott100K óra.€120.90
VÍZALATI KINETICS 14502 Zseblámpa LED Fekete 77/35 Lumen AA | AD3ADF 3XEA7 14502ABSNem4-5 óra.1.625 "1mÁllíthatóNem Meghatározott15 XNUMX óra.€418.50
VÍZALATI KINETICS 09102 Általános célú LED lámpa, fekete 7 lumen | AD3ADH 3XEC4 09102ABSNem10-től 11/14-ig 15 óráig.1.125 "2mRögzítettNem Meghatározott100K óra.€61.14
VÍZVÍZI KINETIKA 14431 Kézi zseblámpa LED 120 lumen sárga | AF9NRY 30KE40 14431ABS műanyagIgen5 XNUMX óra.1 13 / 32 "1mRögzítettIgen50K óra.€131.77
VÍZALATI KINETICS 10001 Kézi zseblámpa LED 110 Lumen sárga | AF9NRZ 30KE41 10001ABS műanyagIgen8 XNUMX óra.1 13 / 32 "1mRögzítettIgen50K óra.€93.70
VÍZALATI KINETICS 22109 Kézi zseblámpa LED 125 Lumen sárga | AF9NTC 30KE46 22109ABS műanyagIgen32 XNUMX óra.1 29 / 32 "1mRögzítettIgen50K óra.€124.76
VÍZALATI KINETICS 10022 Kézi zseblámpa LED 110 Lumen Fekete | AF9NTD 30KE48 10022ABS műanyagIgen8 XNUMX óra.1 13 / 32 "1mRögzítettIgen50K óra.€646.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNDERWATER KINETICS 22016 Xenon sárga zseblámpa 53 Lumen C
€9.18 /Mértékegység