Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNBRAKO U07852.037.0062 Aljzatkészlet csavaros kupa, 3/8-24 menetméret, 5/8 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AE7EDT 5XCP4

UNBRAKO U07852.037.0062 Aljzatkészlet csavaros csésze, 3/8-24 menetméret, 5/8 hüvelyk hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE7EDT Modell: U07852.037.0062Kereszthivatkozás: 5XCP4 / 160A32
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
€31.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.188 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 8 "
Dia Dia.0.206 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell Keménység45 a 53
Temp. Hatótávolság-50 - 550 F
Menetméret3 / 8-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5742
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNBRAKO U07852.037.0062 Aljzatkészlet csavaros csésze, 3/8-24 menetméret, 5/8 hüvelyk hosszúság, 100 Pk
€31.87 /csomag