Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNBRAKO U07840.037.0075 Aljzatkészlet csavaros kupa, 3/8-16 menetméret, 3/4 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AE7EDM 5XCN4

UNBRAKO U07840.037.0075 Aljzatkészlet csavaros csésze, 3/8-16 menetméret, 3/4 hüvelyk hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE7EDM Modell: U07840.037.0075Kereszthivatkozás: 5XCN4 / 160A27
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
€55.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.188 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz3 / 4 "
Dia Dia.0.206 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell Keménység45 a 53
Temp. Hatótávolság-50 - 550 F
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7191
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNBRAKO U07840.037.0075 Aljzatkészlet csavaros csésze, 3/8-16 menetméret, 3/4 hüvelyk hosszúság, 100 Pk
€55.71 /csomag