ULTRATECH 1321 NEM FÚROTT Dobleömlést gátló raklap 1 dob 1.5k Lb | AD2VYB 3VAR3

ULTRATECH 1321 NOT DRILLED Dob, kiömlött tartály, 1. dob, 1.5 ezer font

Raktáron
Tétel: AD2VYB Modell: 1321 NEM FÚRTKereszthivatkozás: 3VAR3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€308.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfolttartó raklap
színekSárga
Magasság5.75 "
Hossz25.875 "
Terhelhetőség1500 lb
Anyagpolietilén
Dobok száma1
Kiömlési kapacitás11 gal.
Szélesség25.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.68
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)87.63
Hajószélesség (cm)67.56
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszTerhelhetőségKiömlési kapacitásSzélességÁr
ULTRATECH 1320 Dobfolttartó raklap 1 dob 1.5k Lb | AD2VYA 3VAR2 1320Sárga5.75 "30.5 "1500 lb77 gal.25.875 "€655.52
ULTRATECH 1340 Kiömlő raklap P2 rugalmas modell lefolyóval | AD4TCX 43Y748 1340Sárga14 "48 "1200 lbs.66 gal.24 "€515.74
ULTRATECH 1345 Kiömlő raklap P2 rugalmas modell leeresztő nélkül | AD4TCY 43Y749 1345Sárga6"56 "1200 lbs.66 gal.25 "€558.25
ULTRATECH 1341 Kiömlő raklap P4 rugalmas modell leeresztő nélkül | AD4TCZ 43Y750 1341Sárga6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€760.40
ULTRATECH 1346 Kiömlött raklap P4 rugalmas modell leeresztéssel | AD4TDA 43Y751 1346Sárga6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€778.16
ULTRATECH 1326 Dobfoltosító raklap 6 Dob 9k Lb. | AD8PVZ 4LNN3 1326Kék5.25 "74.25 "9000 font66 gal.50 "€2,074.94
ULTRATECH 1327 Dobfoltosító raklap 8 Dob 12k Lb. | AD8PWA 4LNN4 1327Kék5.25 "98.5 "12,000 font75 gal.50 "€2,460.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRATECH 1321 NOT DRILLED Dob, kiömlött tartály, 1. dob, 1.5 ezer font
€308.16 /Mértékegység