Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA WCMT 1.51.51 UD51 Carbide Insert | AH3UCE 33MW28

ULTRA-DEX USA WCMT 1.51.51 UD51 keményfém betét

Raktáron
Tétel: AH3UCE Modell: WCMT 1.51.51 UD51Kereszthivatkozás: 33MW28

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém betét
ANSI számWCMT 1.51.51 UD51
BevonatÓn
Vágási iránySemleges
FokozatUD51
Felírt kör0.187 "
Helyezze be az alakzatotTrigon
Helyezze be a méretet1.51.51
Helyezze be a vastagságot0.094 "
ISO számL30204
Szerelő furat átmérője.0.085 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Élek száma3
Orr sugara0.015 "
GereblyePozitív
StílusWCMT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOrr sugaraANSI számBevonatFokozatFelírt körHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotSzerelő furat átmérője.Ár
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 UD2 keményfém betét | AH3UBP 33MW14 WCMT 1.210.5 UD20.008 "WCMT 1.210.5 UD2Nem bevontUD20.156 "1.210.50.063 "0.081 "€29.51
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 UD21 keményfém betét | AH3UBQ 33MW15 WCMT 1.210.5 UD210.008 "WCMT 1.210.5 UD21TiAlNUD210.156 "1.210.50.063 "0.081 "€33.23
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 UD51 keményfém betét | AH3UBR 33MW16 WCMT 1.210.5 UD510.008 "WCMT 1.210.5 UD51ÓnUD510.156 "1.210.50.063 "0.081 "€30.29
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 UD52 keményfém betét | AH3UBT 33MW17 WCMT 1.210.5 UD520.008 "WCMT 1.210.5 UD52TiAlNUD520.156 "1.210.50.063 "0.081 "€32.82
ULTRA-DEX USA WCMT 1.211 UD2 keményfém betét | AH3UBU 33MW18 WCMT 1.211 UD20.015 "WCMT 1.211 UD2Nem bevontUD20.156 "1.2110.063 "0.081 "€32.31
ULTRA-DEX USA WCMT 1.211 UD21 keményfém betét | AH3UBV 33MW19 WCMT 1.211 UD210.015 "WCMT 1.211 UD21TiAlNUD210.156 "1.2110.063 "0.081 "€31.98
ULTRA-DEX USA WCMT 1.211 UD51 keményfém betét | AH3UBW 33MW20 WCMT 1.211 UD510.015 "WCMT 1.211 UD51ÓnUD510.156 "1.2110.063 "0.081 "€30.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA WCMT 1.51.51 UD51 keményfém betét
€29.62 /Mértékegység