ULTRA-DEX USA SCFT B1500-19 fúrórúd | AH3WLT 33NK84

ULTRA-DEX USA SCFT B1500-19 fúrórúd

Raktáron
Tétel: AH3WLT Modell: SCFT B1500-19Kereszthivatkozás: 33NK84

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,935.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
ANSI számSCFT B1500-19
Dia Dia.1.500 "
Min. Furat1.968 "
Teljes hossz19 "
Szár anyagaAcél
StílusFecsegés-mentes
típusTurning

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számMin. FuratTeljes hosszSzár anyagaÁr
ULTRA-DEX USA SCFT B1000-14 fúrórúd | AH3WLJ 33NK76 SCFT B1000-14SCFT B1000-141.26 "14 "Acél€3,347.47
ULTRA-DEX USA SCFT B1000-16 fúrórúd | AH3WLK 33NK77 SCFT B1000-16SCFT B1000-161.26 "16 "Acél, keményfém€7,518.81
ULTRA-DEX USA SCFT B1000-18 fúrórúd | AH3WLL 33NK78 SCFT B1000-18SCFT B1000-181.26 "18 "Acél, keményfém€14,660.38
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-12 fúrórúd | AH3WLM 33NK79 SCFT B1250-12SCFT B1250-121.575 "12 "Acél€1,864.37
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-16 fúrórúd | AH3WLN 33NK80 SCFT B1250-16SCFT B1250-161.575 "16 "Acél€3,741.72
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-18 fúrórúd | AH3WLP 33NK81 SCFT B1250-18SCFT B1250-181.575 "18 "Acél, keményfém€9,311.70
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-21 fúrórúd | AH3WLQ 33NK82 SCFT B1250-21SCFT B1250-211.575 "21 "Acél, keményfém€17,468.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA SCFT B1500-19 fúrórúd
€3,935.05 /Mértékegység