Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA S12Q SVFBR2 fúrórúd | AH3WGN 33NJ87

ULTRA-DEX USA S12Q SVFBR2 fúrórúd

Raktáron
Tétel: AH3WGN Modell: S12Q SVFBR2Kereszthivatkozás: 33NJ87

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€243.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
ANSI számS12Q SVFBR2
Dia Dia.0.750 "
Vágóél típusa0 fok
Felírt kör1 / 4 "
Helyezze be az alakzatotV-alsó
Helyezze be a vastagságot0.093 "
Ólomszög0 fok
Bal / jobb kézJobb kéz
Min. Furat1.05 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Teljes hossz7"
GereblyePozitív
Szár anyagaAcél
StílusSzilárd
típusTurning

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.18
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. FuratANSI számVágóél típusaFelszerelési stílusTeljes hosszGereblyeFelírt körHelyezze be az alakzatotÁr
ULTRA-DEX USA S02.5G SCLDR1.2 fúrórúd | AH3WAN 33NH48 S02.5G SCLDR1.20.175 "S02.5G SCLDR1.2-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív5 / 32 "80 fokos gyémánt€114.43
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDL1.5 Boring Bar | AH3WAP 33NH49 S03.5G SCLDL1.50.245 "S03.5G SCLDL1.5-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív3 / 16 "80 fokos gyémánt€114.43
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDR1.5 Boring Bar | AH3WAQ 33NH50 S03.5G SCLDR1.50.245 "S03.5G SCLDR1.5-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív3 / 16 "80 fokos gyémánt€114.43
ULTRA-DEX USA S03G SCLDL1.2 Boring Bar | AH3WAR 33NH51 S03G SCLDL1.20.205 "S03G SCLDL1.2-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív5 / 32 "80 fokos gyémánt€114.43
ULTRA-DEX USA S03G SCLDR1.2 fúrórúd | AH3WAT 33NH52 S03G SCLDR1.20.205 "S03G SCLDR1.2-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív5 / 32 "80 fokos gyémánt€113.97
ULTRA-DEX USA S03G SWLCR1.2 Boring Bar | AH3WAU 33NH53 S03G SWLCR1.20.205 "S03G SWLCR1.2-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív5 / 32 "80 fokos Trigon€127.27
ULTRA-DEX USA S04G SCLDL1.5 Boring Bar | AH3WAV 33NH54 S04G SCLDL1.50.275 "S04G SCLDL1.5-5 fokCsavarzár3.5 "Pozitív3 / 16 "80 fokos gyémánt€115.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA S12Q SVFBR2 fúrórúd
€243.77 /Mértékegység