Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA NG-2R W.031 keményfém betét csúcsminőségű | AH3TUW 33MU51

ULTRA-DEX USA NG-2R W.031 keményfém betét csúcsminőségű

Raktáron
Tétel: AH3TUW Modell: NG-2R W.031Kereszthivatkozás: 33MU51

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€62.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém betét
ANSI számNG-2R W.031
BevonatÓn
Vágási iránySemleges
FokozatUD51
Helyezze be az alakzatotKiváló
Helyezze be a méretet2
Helyezze be a vastagságot0.219 "
Felszerelési stílusCsúcsminőségű bilincs
Élek száma1
GereblyePozitív
StílusNG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotStílusÁr
ULTRA-DEX USA NG-2R W.062 keményfém betét csúcsminőségű | AH3TUX 33MU52 NG-2R W.062NG-2R W.06220.219 "NG€62.40
ULTRA-DEX USA NG-2R W.094 keményfém betét csúcsminőségű | AH3TUY 33MU53 NG-2R W.094NG-2R W.09420.219 "NG€62.40
ULTRA-DEX USA NG-3R W.062 keményfém betét csúcsminőségű | AH3TVC 33MU57 NG-3R W.062NG-3R W.06230.344 "NG€62.40
ULTRA-DEX USA NG-3R W.094 keményfém betét csúcsminőségű | AH3TVD 33MU58 NG-3R W.094NG-3R W.09430.344 "NG€62.40
ULTRA-DEX USA NG-3R W.125 keményfém betét csúcsminőségű | AH3TVE 33MU59 NG-3R W.125NG-3R W.12530.344 "NG€62.40
ULTRA-DEX USA NG-4R W.125 keményfém betét csúcsminőségű | AH3TVJ 33MU63 NG-4R W.125NG-4R W.12540.453 "NG€76.17
ULTRA-DEX USA NG-4R W.189 keményfém betét felső rés | AH3TVK 33MU64 NG-4R W.189NG-4R W.18940.453 "NG€78.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA NG-2R W.031 keményfém betét csúcsminőségű
€62.40 /Mértékegység