Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA MH40 MVXNR3-CFT Boring Bar | AH3VZZ 33NH35

ULTRA-DEX USA MH40 MVXNR3-CFT fúrórúd

Raktáron
Tétel: AH3VZZ Típus: MH40 MVXNR3-CFTKereszthivatkozás: 33NH35

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€603.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
ANSI számMH40 MVXNR3-CFT
Dia Dia.2.500 "
Vágóél típusa5 fok
Felírt kör3 / 8 "
Helyezze be az alakzatotV-alsó
Helyezze be a vastagságot0.187 "
Ólomszög5 fok
Bal / jobb kézJobb kéz
Min. Furat3.25 "
Felszerelési stílusKapocs és zárócsap
Teljes hossz1.12 "
GereblyeNegatív
Szár anyagaAcél
StílusFecsegés-mentes
típusTurning

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)5.38
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. FuratANSI számVágóél típusaFelszerelési stílusTeljes hosszGereblyeFelírt körHelyezze be az alakzatotÁr
ULTRA-DEX USA MH16 LSEL3-CFT Fúrórúd | AH3VQY 33NF48 MH16 LSEL3-CFT1.2 "MH16 LSEL3-CFT0 fokCsavarzár1.625 "Semleges3 / 8 "Háromszög€475.69
ULTRA-DEX USA MH16 LSER3-CFT fúrórúd | AH3VQZ 33NF49 MH16 LSER3-CFT1.2 "MH16 LSER3-CFT0 fokCsavarzár1.625 "Semleges3 / 8 "Háromszög€436.69
ULTRA-DEX USA MH16 MCLNL4-CFT fúrórúd | AH3VRA 33NF50 MH16 MCLNL4-CFT1.2 "MH16 MCLNL4-CFT-5 fokKapocs és zárócsap1.625 "Negatív1 / 2 "80 fokos gyémánt€453.56
ULTRA-DEX USA MH16 MCLNR4-CFT fúrórúd | AH3VRB 33NF51 MH16 MCLNR4-CFT1.2 "MH16 MCLNR4-CFT-5 fokKapocs és zárócsap1.625 "Negatív1 / 2 "80 fokos gyémánt€413.61
ULTRA-DEX USA MH16 MDUNL3-CFT Fúrórúd | AH3VRC 33NF52 MH16 MDUNL3-CFT1.3 "MH16 MDUNL3-CFT-3 fokKapocs és zárócsap1.625 "Negatív3 / 8 "55 fokos gyémánt€453.56
ULTRA-DEX USA MH16 MDUNR3-CFT fúrórúd | AH3VRD 33NF53 MH16 MDUNR3-CFT1.3 "MH16 MDUNR3-CFT-3 fokKapocs és zárócsap1.625 "Negatív3 / 8 "55 fokos gyémánt€413.61
ULTRA-DEX USA MH16 MTUNR3-CFT fúrórúd | AH3VRE 33NF54 MH16 MTUNR3-CFT1.2 "MH16 MTUNR3-CFT-3 fokKapocs és zárócsap1.625 "Negatív3 / 8 "Háromszög€413.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA MH40 MVXNR3-CFT fúrórúd
€603.09 /Mértékegység