Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA HM10Q SWLCR2 fúrórúd | AH3VPK 33NF13

ULTRA-DEX USA HM10Q SWLCR2 fúrórúd

Raktáron
Tétel: AH3VPK Típus: HM10Q SWLCR2Kereszthivatkozás: 33NF13

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€647.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
ANSI számHM10Q SWLCR2
Dia Dia.0.625 "
Vágóél típusa-5 fok
Felírt kör1 / 4 "
Helyezze be az alakzatot80 fokos Trigon
Helyezze be a vastagságot0.093 "
Ólomszög-5 fok
Bal / jobb kézJobb kéz
Min. Furat0.76 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Teljes hossz7"
GereblyePozitív
Szár anyagaHeavy metal
StílusHűtőközeg
típusTurning

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.18
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. FuratANSI számVágóél típusaTeljes hosszStílusFelírt körHelyezze be az alakzatotHelyezze be a vastagságotÁr
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCL2 fúrórúd | AH3VLE 33NE38 HM06J SCLCL20.41 "HM06J SCLCL2-5 fok4.5 "Hűtőközeg1 / 4 "80 fokos gyémánt0.093 "€304.47
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCR2 fúrórúd | AH3VLF 33NE39 HM06J SCLCR20.41 "HM06J SCLCR2-5 fok4.5 "Hűtőközeg1 / 4 "80 fokos gyémánt0.093 "€296.06
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPL2 fúrórúd | AH3VLG 33NE40 HM06J SCLPL20.41 "HM06J SCLPL2-5 fok4.5 "Hűtőközeg1 / 4 "80 fokos gyémánt0.093 "€298.70
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPR2 fúrórúd | AH3VLH 33NE41 HM06J SCLPR20.41 "HM06J SCLPR2-5 fok4.5 "Hűtőközeg1 / 4 "80 fokos gyémánt0.093 "€298.70
ULTRA-DEX USA HM06J STUCL1.2 fúrórúd | AH3VLJ 33NE42 HM06J STUCL1.20.41 "HM06J STUCL1.2-3 fok4.5 "Hűtőközeg5 / 32 "Háromszög0.078 "€291.39
ULTRA-DEX USA HM06J STUCL2 fúrórúd | AH3VLK 33NE43 HM06J STUCL20.41 "HM06J STUCL2-3 fok4.5 "Hűtőközeg1 / 4 "Háromszög0.093 "€304.47
ULTRA-DEX USA HM06J STUCR1.2 fúrórúd | AH3VLL 33NE44 HM06J STUCR1.20.41 "HM06J STUCR1.2-3 fok4.5 "Hűtőközeg5 / 32 "Háromszög0.078 "€291.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA HM10Q SWLCR2 fúrórúd
€647.51 /Mértékegység