Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA CCGX 32.51 UD1 keményfém betét | AH3TKU 33MR53

ULTRA-DEX USA CCGX 32.51 UD1 keményfém betét

Raktáron
Tétel: AH3TKU Modell: CCGX 32.51 UD1Kereszthivatkozás: 33MR53

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€20.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém betét
ANSI számCCGX 32.51 UD1
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
FokozatUD1
Felírt kör0.375 "
Helyezze be az alakzatotgyémánt
Helyezze be a méretet32.51
Helyezze be a vastagságot0.156 "
ISO szám09T304
Szerelő furat átmérője.0.173 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Élek száma2
Orr sugara0.015 "
GereblyePozitív
StílusCCGX

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számFelírt körHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotSzerelő furat átmérője.Orr sugaraÁr
ULTRA-DEX USA CCGX 21.50.5 UD1 keményfém betét | AH3TKR 33MR51 CCGX 21.50.5 UD1CCGX 21.50.5 UD10.25 "21.50.50.094 "0.11 "0.008 "€19.57
ULTRA-DEX USA CCGX 21.51 UD1 keményfém betét | AH3TKT 33MR52 CCGX 21.51 UD1CCGX 21.51 UD10.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€19.57
ULTRA-DEX USA CCGX 32.52 UD1 keményfém betét | AH3TKV 33MR54 CCGX 32.52 UD1CCGX 32.52 UD10.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€22.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA CCGX 32.51 UD1 keményfém betét
€20.16 /Mértékegység