Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA CCGX 21.50.5 UD1 keményfém betét | AH3TKR 33MR51

ULTRA-DEX USA CCGX 21.50.5 UD1 keményfém betét

Raktáron
Tétel: AH3TKR Modell: CCGX 21.50.5 UD1Kereszthivatkozás: 33MR51

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€19.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém betét
ANSI számCCGX 21.50.5 UD1
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
FokozatUD1
Felírt kör0.25 "
Helyezze be az alakzatotgyémánt
Helyezze be a méretet21.50.5
Helyezze be a vastagságot0.094 "
ISO szám060202
Szerelő furat átmérője.0.11 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Élek száma2
Orr sugara0.008 "
GereblyePozitív
StílusCCGX

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számFelírt körHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotSzerelő furat átmérője.Orr sugaraÁr
ULTRA-DEX USA CCGX 21.51 UD1 keményfém betét | AH3TKT 33MR52 CCGX 21.51 UD1CCGX 21.51 UD10.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€19.57
ULTRA-DEX USA CCGX 32.51 UD1 keményfém betét | AH3TKU 33MR53 CCGX 32.51 UD1CCGX 32.51 UD10.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€20.16
ULTRA-DEX USA CCGX 32.52 UD1 keményfém betét | AH3TKV 33MR54 CCGX 32.52 UD1CCGX 32.52 UD10.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€22.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA CCGX 21.50.5 UD1 keményfém betét
€19.57 /Mértékegység