Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA A24U MCLNR4 fúrórúd | AH3UNM 33MY67

ULTRA-DEX USA A24U MCLNR4 fúrórúd

Raktáron
Tétel: AH3UNM Típus: A24U MCLNR4Kereszthivatkozás: 33MY67

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€661.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
ANSI számA24U MCLNR4
Dia Dia.1.500 "
Vágóél típusa-5 fok
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az alakzatot80 fokos gyémánt
Helyezze be a vastagságot0.187 "
Ólomszög-5 fok
Bal / jobb kézJobb kéz
Min. Furat1.73 "
Felszerelési stílusKapocs és zárócsap
Teljes hossz14 "
GereblyeNegatív
Szár anyagaAcél
StílusSzilárd, átfolyó hűtőfolyadék
típusTurning

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. FuratANSI számVágóél típusaFelszerelési stílusTeljes hosszGereblyeSzár anyagaStílusÁr
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5 fúrórúd | AH3UEZ 33MW92 A04G SCLDL1.50.275 "A04G SCLDL1.5-5 fokCsavarzár3.5 "PozitívAcélSzilárd, átfolyó hűtőfolyadék€151.53
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5-172 Fúrórúd | AH3UFA 33MW93 A04G SCLDL1.5-1720.312 "A04G SCLDL1.5-172-5 fokCsavarzár3.5 "PozitívAcélSzilárd, átfolyó hűtőfolyadék€151.53
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5 fúrórúd | AH3UFB 33MW94 A04G SCLDR1.50.275 "A04G SCLDR1.5-5 fokCsavarzár3.5 "PozitívAcélSzilárd, átfolyó hűtőfolyadék€151.53
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5-172 fúrórúd | AH3UFC 33MW95 A04G SCLDR1.5-1720.312 "A04G SCLDR1.5-172-5 fokCsavarzár3.5 "PozitívAcélSzilárd, átfolyó hűtőfolyadék€151.53
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2 fúrórúd | AH3UFD 33MW96 A04G STUCL1.20.275 "A04G STUCL1.2-3 fokCsavarzár3.5 "PozitívAcélSzilárd, átfolyó hűtőfolyadék€151.53
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2-172 Fúrórúd | AH3UFE 33MW97 A04G STUCL1.2-1720.312 "A04G STUCL1.2-172-3 fokCsavarzár3.5 "PozitívAcélSzilárd, átfolyó hűtőfolyadék€151.53
ULTRA-DEX USA A04G STUCR1.2 fúrórúd | AH3UFF 33MW98 A04G STUCR1.20.275 "A04G STUCR1.2-3 fokCsavarzár3.5 "PozitívAcélSzilárd, átfolyó hűtőfolyadék€151.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA A24U MCLNR4 fúrórúd
€661.08 /Mértékegység