Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULLMAN ESZKÖZÖK SZ. 5 Mágnesező/demagnetizáló 1-1/16 hüvelyk hosszúság | AF6GZR 19LZ15

ULLMAN DEVICES NEM. 5 Mágnesező/demagnetizáló 1-1/16 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF6GZR Model szám. 5Kereszthivatkozás: 19LZ15
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
€7.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagnetizer / Demagnetizer
Átmérő1 1 / 16 "
Hosszabbított1.75 "
Hossz1 1 / 16 "
AnyagGumi mágnes
MűveletHelyezze be az eszközt hátul és előre
Méret1-1 / 16 "
típusMágneses
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8505110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULLMAN DEVICES NEM. 5 Mágnesező/demagnetizáló 1-1/16 hüvelyk hosszúság
€7.18 /Mértékegység