UEI TESZT MŰSZEREK DAFM4 Anemométer 99-3937 fpm páratartalommal | AH6CDB 35WC98

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM4 szélmérő 99-3937 fpm páratartalommal

Raktáron
Tétel: AH6CDB Modell: DAFM4Kereszthivatkozás: 35WC98

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€613.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélmérő
Légi sebesség pontossága+ /-3%
Air Volume0 - 99999 CFM
Automatikus kikapcsolásIgen
Az akkumulátor élettartamának80 XNUMX óra.
Vezetékhossz3 "(1 m)
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
kijelzőDigitális
Páratartalom pontossága+ /-3%
FelületDigitális
ÁramforrásAkkumulátor
Szonda mérete39 "
Relatív páratartalom-tartomány0.1 - 99.9%
Érzékelési módszerForró vezeték és termisztor
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.1 fok F
Temp. Hatótávolság-4 foktól 140 fokig F
Sebesség (FPM)99 a 3937
Sebesség (MPS)0.5 a 20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4676
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)41.4
Származási országCN

Termék részletek:

    • Páratartalom érzékelés: Igen
    • Különleges jellemzők: Légcsatornában történő mérések teleszkópos szondával, hőmérséklet és páratartalom érzékelőkkel a szondán

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszkijelzőÁramforrásRelatív páratartalom-tartományÉrzékelési módszerHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságÁr
UEI TESZT MŰSZEREK DAFM3B Anemométer/pszikrométer | AF6CNF 9WP68 DAFM3B3.9 láb.Nagy LCDAAA, 9 V-os alkáli elem vagy 200 mA-es adapter0 – 99.9% relatív páratartalomForgó lapát és termisztor+/- 1 fok F-4-140 F fok€393.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM4 szélmérő 99-3937 fpm páratartalommal
€613.06 /Mértékegység