Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UEI TESZT MŰSZEREK DAFM3B Anemométer/pszikrométer | AF6CNF 9WP68

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM3B Anemométer/pszikrométer

Raktáron
Tétel: AF6CNF Modell: DAFM3BKereszthivatkozás: 9WP68

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€393.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélmérő
Pontosság+ /-5%
Légi sebesség pontossága+ /-5%
Air Volume0 - 99999 CFM
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9 V
A tok színeFekete
Vezetékhossz3.9 láb.
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
Harmatpont-tartomány-4 foktól 158 fokig F
kijelzőNagy LCD
Páratartalom pontossága+/-3% relatív páratartalom 77 °F (25 °C) és 10-90% relatív páratartalom, +/-5% egyéb tartományban
ÁramforrásAAA, 9 V-os alkáli elem vagy 200 mA-es adapter
Szonda mérete2.83 "átmérőjű
Relatív páratartalom-tartomány0 – 99.9% relatív páratartalom
Felbontás0.1% relatív páratartalom
Érzékelési módszerForgó lapát és termisztor
Hőmérséklet Pontosság+/- 1 fok F
Temp. Hatótávolság-4-140 F fok
Sebesség (FPM)114 a 6840
Sebesség (MPS)0.3 a 35

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.954
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9026804000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: WB, DP, RH, AT

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszkijelzőÁramforrásRelatív páratartalom-tartományÉrzékelési módszerHőmérséklet PontosságTemp. HatótávolságÁr
UEI TESZT MŰSZEREK DAFM4 Anemométer 99-3937 fpm páratartalommal | AH6CDB 35WC98 DAFM43 "(1 m)DigitálisAkkumulátor0.1 - 99.9%Forró vezeték és termisztor+/- 1.1 fok F-4 foktól 140 fokig F€613.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM3B Anemométer/pszikrométer
€393.24 /Mértékegység