U S MOTORS D34CPM2PH Air Compressor Motor, Capacitor-Start/Run, 3/4 HP, 1, 725 Nameplate RPM, 115/230VAC | CU7NQF 783RR0

U S MOTORS D34CPM2PH Air Compressor Motor, Capacitor-Start/Run, 3/4 HP, 1, 725 Nameplate RPM, 115/230VAC

Raktáron
Item: CU7NQF Model: D34CPM2PHKereszthivatkozás: 783RR0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€364.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkompresszor motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
U S MOTORS D32CP2PH Air Compressor Motor, Capacitor-Start/Run, 1 1/2 HP, 1, 725 Nameplate RPM, 115/230VAC | CU7NQC 783RP8 D32CP2PHLégkompresszor motor€451.14
U S MOTORS D2CM2J14 Air Compressor Motor, Capacitor-Start/Run, 2 HP, 1, 725 Nameplate RPM, 115/208-230VAC | CU7NQD 783RP7 D2CM2J14Légkompresszor motor€431.55
U S MOTORS D3CPM1T Air Compressor Motor, Capacitor-Start/Run, 3 HP, 3, 450 Nameplate RPM, 208-230VAC, CCWLE | CU7NQE 783RP5 D3CPM1TLégkompresszor motor€528.77
U S MOTORS D5C2K Air Compressor Motor, Capacitor-Start/Run, 5 HP, 1740 Nameplate RPM, 230VAC, CCWSE | CU7NQG 783RR2 D5C2KLégkompresszor motor€895.28
U S MOTORS D5CM1K14 Air Compressor Motor, Capacitor-Start/Run, 5 HP, 3, 450 Nameplate RPM, 208-230VAC, CCWSE | CU7NQH 783RP3 D5CM1K14Légkompresszor motor€568.85
U S MOTORS DC5CM1T18 Air Compressor Motor, Capacitor-Start/Run, 5 HP, 3, 450 Nameplate RPM, 208-230VAC, CCWSE | CU7NQJ 783RP4 DC5CM1T18Légkompresszor motor€568.85
U S MOTORS D7C1K Air Compressor Motor, Capacitor-Start/Run, 7 1/2 HP, 3, 490 Nameplate RPM, 230VAC, CCWSE | CU7NQK 783RR3 D7C1KLégkompresszor motor€1,261.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

U S MOTORS D34CPM2PH Air Compressor Motor, Capacitor-Start/Run, 3/4 HP, 1, 725 Nameplate RPM, 115/230VAC
€364.08 /Mértékegység