U S MOTORS ASB817 Pool And Spa Pump Motor, Face Mounting, 3 9/20 Hp, 1 Motor Service Factor, 208-230V AC | CU7PHD 55MM73

U S MOTORS ASB817 Pool And Spa Pump Motor, Face Mounting, 3 9/20 Hp, 1 Motor Service Factor, 208-230V AC

Raktáron
Tétel: CU7PHD Modell: ASB817Kereszthivatkozás: 55MM73

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,304.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedence- és wellness-szivattyú motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
US MOTORS EB123 medence- és fürdőszivattyú motor, homlokra szerelhető, 1 1/2 LE, 1.3 motoros üzemi tényező, 115/230 V AC | CU7PGT 55ML39 EB123€730.28
US MOTORS EH617 medence- és fürdőszivattyú motor, homlokra szerelhető, 1 1/2 LE, 1.3 motoros üzemi tényező, 56J váz | CU7PGU 55ML48 EH617€937.94
US MOTORS EB976 medence- és fürdőszivattyú motor, homlokra szerelhető, 1 1/2, 9/50 LE, 1 motoros üzemi tényező, 230 V AC | CU7PGV 55ML71 EB976€991.56
US MOTORS ASB127 medence- és fürdőszivattyú motor, homlokra szerelhető, 1 1/4 LE, 1 motoros üzemi tényező, 115/230 V AC | CU7PGW 55ML60 ASB127€526.35
US MOTORS EB972 medence- és fürdőszivattyú motor, homlokra szerelhető, 1 1/4, 1/5 LE, 1 motoros üzemi tényező, 115 V AC | CU7PGX 55ML47 EB972€791.62
US MOTORS ASB653 medence- és fürdőszivattyú motor, homlokra szerelhető, 1 13/20 LE, 1 motoros üzemi tényező, 56C váz | CU7PGY 55ML43 ASB653€732.46
US MOTORS EH514 medence- és fürdőszivattyú motor, homlokra szerelhető, 1 LE, 1.4 motoros üzemi tényező, 208-230/460 V AC | CU7PGZ 55ML87 EH514€695.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

U S MOTORS ASB817 Pool And Spa Pump Motor, Face Mounting, 3 9/20 Hp, 1 Motor Service Factor, 208-230V AC
€1,304.63 /Mértékegység