U S MOTORS 1822 órás motor, 2 LE, 1140 ford./perc, 208-230/460 V, 60 Hz, 56 Z

Raktáron
Tétel: CU7NYC Modell: 1822HKereszthivatkozás: 617R34

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,035.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
US MOTORS 6361EO kondenzátorventilátor motor, merev talpra szerelhető, teljesen zárt levegő-over, 2 1/2 LE, 1 sebesség | CU7NQY 54ZX79 6361EOKondenzátor ventilátor motor€2,774.17
US MOTORS 6362EO kondenzátorventilátor motor, merev talpra szerelhető, teljesen zárt levegős, 2 1/4 LE, 1 sebesség | CU7NQZ 54ZX80 6362EOKondenzátor ventilátor motor€2,874.42
US MOTORS 4941 kondenzátor ventilátor motor, szalag/csapos rögzítés, teljesen zárt levegő-Over, 1/2 LE, 1 sebesség, automatikus | CU7NRA 56LZ85 4941Kondenzátor ventilátor motor€703.66
US MOTORS 5561EO kondenzátorventilátor motor, csapra szerelhető, teljesen zárt levegővel, 1/3 LE, 2 sebesség, 208-230 VAC | CU7NRB 54ZX56 5561EOKondenzátor ventilátor motor€690.09
US MOTORS 1872H motor, 1/8Hp, 825rpm, 208-230V, 60Hz, 48Y, Psc | CU7NXQ 617L62 1872HMotor€333.80
US MOTORS 1821H motor, 1-1/2Hp, 1140, 208-230/460V, 56Z | CU7NXR 617M02 1821HMotor€948.26
US MOTORS 1819VG motor, 1-1/2Hp, 1140rpm, 208-230/460V, 60Hz | CU7NXT 617M05 1819 VGMotor€1,072.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

U S MOTORS 1822 órás motor, 2 LE, 1140 ford./perc, 208-230/460 V, 60 Hz, 56 Z
€1,035.24 /Mértékegység