Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP TY527MX kábelkötegelő 13.4 hüvelykes fekete - 50 db-os csomag | AC9UZJ 3KH13

TY-RAP TY527MX kábelkötegelő, 13.4 hüvelykes fekete – 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9UZJ Típus: TY527MXKereszthivatkozás: 3KH13
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
€112.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál kültéri kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekFekete
DesignVégtelenül állítható, kevésbé stresszérzékeny, mint a bevágott típusú nyakkendő
AdóHeavy Duty
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz13.4 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.3.5 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság120 font.
Vastagság0.07 "
SzerszámkódB
UL típus21S
Szélesség0.27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Csomag Dia.AlapanyagszínekFém detektálhatóTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságSzerszámkódÁr
TY-RAP TY528MX kábelkötegelő 14.2 hüvelykes fekete - 100 darabos csomag | AB2XLV 1PLP9 TY528MX4"NejlonFeketeNem-40 foktól 185 fokig F50 font0.055 "A / B€122.43
TY-RAP TY5244M kábelkötegelő 14.5 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UWJ 3KG97 TY5244M4"NejlonTermészetesNem-40 foktól 185 fokig F30 font0.04 "A€91.37
TY-RAP TY5244MX kábelkötegelő 14.5 hüvelykes fekete - 100 darabos csomag | AC9UWK 3KG98 TY5244MX4"NejlonFeketeNem-40 foktól 185 fokig F30 font0.04 "A€115.98
TY-RAP TY524MX kábelkötegelő 5.5 hüvelykes fekete - 100 darabos csomag | AC9UYW 3KH01 TY524MX1.25 "NejlonFeketeNem-40 foktól 185 fokig F30 font0.04 "A€51.99
TY-RAP TY5253MX kábelkötegelő 11.4 hüvelykes fekete - 100 darabos csomag | AC9UYY 3KH03 TY5253MX3"NejlonFeketeNem-40 foktól 185 fokig F50 font0.04 "A / B€96.64
TY-RAP TY525MX kábelkötegelő 7.3 hüvelykes fekete - 100 darabos csomag | AC9UZA 3KH05 TY525MX1.75 "NejlonFeketeNem-40 foktól 185 fokig F50 font0.04 "A / B€63.22
TY-RAP TY526MX kábelkötegelő 11.1 hüvelykes fekete - 100 darabos csomag | AC9UZC 3KH07 TY526MX3"NejlonFeketeNem-40 foktól 185 fokig F30 font0.04 "A€104.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP TY527MX kábelkötegelő, 13.4 hüvelykes fekete – 50 db-os csomag
€112.40 /Mértékegység