Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP TY525M-NDT kábelkötegelő 7.33 hüvelykes kék - 100 darabos csomag | AB9UNK 2FDD6

TY-RAP TY525M-NDT kábelkötegelő, 7.33 hüvelykes kék – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9UNK Típus: TY525M-NDTKereszthivatkozás: 2FDD6
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
€107.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKimutatható kábelkötegelő
AlapanyagKülönlegesség
színekKék
DesignRozsdamentes acél szár
AdóStandard
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz7.33 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.1.75 "
Fém detektálhatóIgen
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság50 font
Vastagság0.05 "
SzerszámkódB
UL típusA tesztelésben
Szélesség0.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdóHosszMax. Csomag Dia.SzakítószilárdságVastagságSzerszámkódSzélességÁr
TY-RAP TY523M-NDT kábelkötegelő 3.6 hüvelykes kék - 100 darabos csomag | AB9UNJ 2FDD5 TY523M-NDT-3.6 "0.63 "18 font0.04 "A0.09 "€76.87
TY-RAP TY528M-NDT kábelkötegelő 14.2 hüvelykes kék - 100 darabos csomag | AB9UNL 2FDD7 TY528M-NDTStandard 14.2 "4"50 font0.06 "B0.19 "€210.60
TY-RAP TY527M-NDT kábelkötegelő 13.4 hüvelykes kék - 50 db-os csomag | AB9UNM 2FDD8 TY527M-NDTHeavy Duty13.4 "3.5 "120 font.0.05 "B0.27 "€156.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP TY525M-NDT kábelkötegelő, 7.33 hüvelykes kék – 100 db-os csomag
€107.82 /Mértékegység