Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP TY35M kábelkötegelő 7.8 hüvelykes természetes - 1000-es csomag | AB4EFR 1XFV2

TY-RAP TY35M kábelkötegelő, 7.8 hüvelykes természetes – 1000 db

Raktáron
Tétel: AB4EFR Típus: TY35MKereszthivatkozás: 1XFV2

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€394.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekTermészetes
DesignRozsdamentes acél szár
AdóStandard
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz7.8 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.1.75 "
Fém detektálhatóNem
Szerelő furat mérete#10
Felszerelési stílusSzerelőfej
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság50 font
Vastagság0.047 "
SzerszámkódA / B
UL típus21S
Szélesség0.184 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.719
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságszínekDesignVastagságSzerszámkódUL típusSzélességBeltéri / kültériÁr
TY-RAP TY253MX kábelkötegelő 11.4 hüvelykes fekete - 1000 darabos csomag | AB4EEW 1XFR1 TY253MX50 fontFeketeRozsdamentes acél szár0.047 "A / B21S0.18 "Beltéri / kültéri€804.49
TY-RAP TY25M kábelkötegelő 7.3 hüvelykes természetes - 1000-es csomag | AB4EEX 1XFR2 TY25M50 fontTermészetesRozsdamentes acél szár0.047 "A / B21S0.18 "Csak beltérben€343.18
TY-RAP TY25MX kábelkötegelő 7.3 hüvelykes fekete - 1000-es csomag | AB4EEY 1XFR3 TY25MX50 fontFeketeRozsdamentes acél szár0.047 "A / B21S0.18 "Beltéri / kültéri€234.52
TY-RAP TY28M kábelkötegelő 14.2 hüvelykes természetes - 1000 darabos csomag | AB4EFH 1XFT3 TY28M50 fontTermészetesRozsdamentes acél szár0.047 "A / B21S0.184 "Csak beltérben€578.72
TY-RAP TY28MX kábelkötegelő 14.2 hüvelykes fekete - 1000 darabos csomag | AB4EFJ 1XFT4 TY28MX50 fontFeketeRozsdamentes acél szár0.047 "A / B21S0.184 "Beltéri / kültéri€680.29
TY-RAP TY35MX kábelkötegelő 7.8 hüvelykes fekete - 1000-es csomag | AB4EFT 1XFV3 TY35MX50 fontFeketeRozsdamentes acél szár0.047 "A / B21S0.184 "Beltéri / kültéri€526.25
TY-RAP TY38M kábelkötegelő 7.8 hüvelykes természetes - 1000-es csomag | AB4EFW 1XFV6 TY38M50 fontTermészetesRozsdamentes acél szár0.05 "A / B21S0.184 "Csak beltérben€1,883.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP TY35M kábelkötegelő, 7.8 hüvelykes természetes – 1000 db
€394.41 /Mértékegység