Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP SS17-250-10 kábelkötegelő, 16 hüvelykes, metálszürke - 10 db-os csomag | AE9FJE 6JE39

TY-RAP SS17-250-10 kábelkötegelő, 16 hüvelykes, fémszürke - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9FJE Modell: SS17-250-10Kereszthivatkozás: 6JE39
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
€118.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál beltéri kábelkötegelő
AlapanyagFém
színekFémes szürke
DesignKettős zár
AdóExtra nagy teherbírás
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz16 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Csomag Dia.4"
Fém detektálhatóIgen
Temp. Hatótávolság-112 foktól 1000 fokig F
Szakítószilárdság200 font
Vastagság0.015 "
SzerszámkódC
UL típus21
Szélesség0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)43.69
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • A kábeleket és vezetékeket biztonságosan és szervezetten kösse össze
    • UL listás kötőelemek kettős zárszerkezettel a maximális védelem érdekében
    • Rozsdamentes acél konstrukció, amely ellenáll a korróziónak, a vegyszereknek és az UV-sugárzásnak

Termékváltozatok

TermékekModellFém detektálhatóAlapanyagszínekTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságSzerszámkódUL típusÁr
TY-RAP TY5232M kábelkötegelő 8 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UWA 3KG89 TY5232MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F18 font0.03 "A21€40.81
TY-RAP TY524M kábelkötegelő 5.5 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UWL 3KG99 TY524MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F30 font0.04 "A21€41.10
TY-RAP TY5253M kábelkötegelő 11.4 hüvelykes természetes - 100 db-os csomag | AC9UYX 3KH02 TY5253MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F50 font0.04 "A / B21S€96.56
TY-RAP TY525M kábelkötegelő, 7.3 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UYZ 3KH04 TY525MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F50 font0.04 "A / B21S€55.99
TY-RAP TY526M kábelkötegelő 11.1 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UZB 3KH06 TY526MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F30 font0.04 "A21€78.57
TY-RAP TY5272M kábelkötegelő 8.75 hüvelykes természetes - 50 db-os csomag | AC9UZD 3KH08 TY5272MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F120 font.0.07 "B21S€50.76
TY-RAP TY5275M kábelkötegelő 18 hüvelykes természetes - 50 db-os csomag | AC9UZF 3KH10 TY5275MNemNejlonTermészetes-40 foktól 185 fokig F120 font.0.07 "B21S€97.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP SS17-250-10 kábelkötegelő, 16 hüvelykes, fémszürke - 10 db-os csomag
€118.30 /Mértékegység