Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP C 109 1 1/4 EG Angler csőbilincs 1 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2XKX 1PLA4

TY-RAP C 109 1 1/4 EG Angler csőbilincs 1 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2XKX Modell: C 109 1 1/4 EGKereszthivatkozás: 1PLA4
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
€52.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna horgászcső bilincs
színekEzüst
Vezetékméret1-1 / 4 "
A méret2.84 "
B mérete1.9
EMT méret1-1 / 4 In.
befejezElektrogalvanizált
AnyagAcél
Merev / csőméret (hüvelyk)1-1/4
Acél vastagsága0.074 In.
Vastagság14 Ga.
típusEMT
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretA méretB méreteVastagságÁr
TY-RAP C 109 1/2 EG Angler csőbilincs 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2XKU 1PLA1 C 109 1/2 EG1 / 2 "0.186 "1.0714 Ga.€82.43
TY-RAP C 109 3/4 EG Angler csőbilincs 3/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2XKV 1PLA2 C 109 3/4 EG3 / 4 "2.16 "1.2814 Ga.€49.40
TY-RAP C 109 1 EG Angler csőbilincs 1 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2XKW 1PLA3 C 109 1 EG1"2.38 "1.4314 Ga.€58.83
TY-RAP C 109 1 1/2 EG Angler csőbilincs 1 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2XKY 1PLA5 C 109 1 1/2 EG1-1 / 2 "3.27 "2.1512 Ga.€64.43
TY-RAP C 109 2 EG Angler csőbilincs 2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2XKZ 1PLA6 C 109 2 EG2"3.79 "2.6212 Ga.€117.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP C 109 1 1/4 EG Angler csőbilincs 1 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag
€52.77 /Mértékegység