Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP AMTD350104 Amt Connector Pvc Coated 4 Hole T Type | AB4LNP 1YRK4

TY-RAP AMTD350104 Amt csatlakozó PVC bevonatú 4 lyukú T típus

Raktáron
Tétel: AB4LNP Típus: AMTD350104Kereszthivatkozás: 1YRK4
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
€207.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbérintéses csatlakozó
test anyagaPVC bevonatú alumínium
Csatlakozó típusaKétoldalas bejegyzés, T
Head StyleHex
SzigetelőanyagPVC
Hossz4.5 "
Max. Vezetõméret350 kcmil
Min. Vezetõméret10 AWG
Csavar anyagaÓnozott
Stud méret3 / 16 "
típus4-lyukak, mindkét oldal, T
Szélesség2.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusCsatlakozó típusaHead StyleSzélességTételHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretÁr
TY-RAP AMT20 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú L típus | AB4LNB 1YRJ1 AMT202 lyukak, ugyanazon az oldalon, LEgyoldalas bejegyzés, LRéselt1.38 "Többérintéses csatlakozó1.5 "2/0 AWG14 AWG€73.68
TY-RAP AMT250 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú L típus | AB4LND 1YRJ3 AMT2502 lyukak, ugyanazon az oldalon, LEgyoldalas bejegyzés, LHex2"Többérintéses csatlakozó2"250 kcmil10 AWG€167.10
TY-RAP AMTT20 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú Z típus | AB4LNE 1YRJ4 AMTT202 lyuk, szemközti oldalak, ZKétoldalas bejegyzés, ZRéselt1.38 "Többérintéses csatlakozó1.5 "2/0 AWG14 AWG€90.93
TY-RAP AMTT250 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú Z típus | AB4LNG 1YRJ6 AMTT2502 lyuk, szemközti oldalak, ZKétoldalas bejegyzés, ZHex2.38 "Többérintéses csatlakozó2"250 kcmil10 AWG€166.39
TY-RAP AMTTC4 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú Z típus | AB4LNJ 1YRJ8 AMTTC42 lyuk, szemközti oldalak, ZKétoldalas bejegyzés, ZRéselt1.25 "Többérintéses csatlakozó2.25 "4 AWG14 AWG€61.90
TY-RAP AMTD250103 Amt csatlakozó PVC bevonatú 3 lyukú T típus | AB4LNK 1YRJ9 AMTD2501033-lyukak, mindkét oldal, TKétoldalas bejegyzés, THex2.75 "Többérintéses csatlakozó3"250 kcmil10 AWG€224.13
TY-RAP AMTD50063 Amt csatlakozó PVC bevonatú 3 lyukú T típus | AB4LNL 1YRK1 AMTD500633-lyukak, mindkét oldal, TKétoldalas bejegyzés, THex3"Többérintéses csatlakozó3.88 "500 kcmil6 AWG€272.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP AMTD350104 Amt csatlakozó PVC bevonatú 4 lyukú T típus
€207.94 /Mértékegység