Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP AMT350 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú L típus | AB4LNF 1YRJ5

TY-RAP AMT350 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú L típus

Raktáron
Tétel: AB4LNF Modell: AMT350Kereszthivatkozás: 1YRJ5
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
€192.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbérintéses csatlakozó
test anyagaPVC bevonatú alumínium
Csatlakozó típusaEgyoldalas bejegyzés, L
Head StyleHex
SzigetelőanyagPlasztiszol
Hossz2.63 "
Max. Vezetõméret350 kcmil
Min. Vezetõméret10 AWG
Csavar anyagaÓnozott
Stud méret5 / 16 "
típus2 lyukak, ugyanazon az oldalon, L
Szélesség2.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHead StyleHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
TY-RAP AMTC4 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú L típus | AB4LNC 1YRJ2 AMTC4Réselt1.38 "4 AWG14 AWG3 / 16 "1.13 "€57.44
TY-RAP AMT500 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú L típus | AB4LNH 1YRJ7 AMT500Hex2.88 "500 kcmil6 AWG3 / 8 "2.69 "€235.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP AMT350 Amt csatlakozó PVC bevonatú 2 lyukú L típus
€192.95 /Mértékegység