Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS L23LD652O000000 Légszelep kar 3/8 Npt 4 út 3 pozíció | AC9QXF 3JCU5

NUMATICS L23LD652O000000 Levegőszelep kar 3/8 Npt 4 út 3 pozíció

Raktáron
Tétel: AC9QXF Típus: L23LD652O000000Kereszthivatkozás: 3JCU5
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
€723.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi légszabályozó szelep
Működtető / VisszaKar a Detenttel
Levegőszelep típusa4-utas, 3-helyzetű
test anyagaAlumínium
KözéppozícióZárva
CFM78
Térfogat-együttható1.7
csatlakozásNPT
Max. Nyomás150 psi
Normálisan nyitott / normálisan zártÁltalában zárt
Teljes magasság2"
Teljes hossz5.187 "
Teljes szélesség3 15 / 16 "
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-10 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető / VisszaÁr
NUMATICS L23LA552O000000 Légszelep kar 3/8 Npt 4 út 3 pozíció | AC9QXC 3JCU2 L23LA552O000000Kar / tavasz€715.10
NUMATICS L23LA652O000000 Légszelep kar 3/8 Npt 4 út 3 pozíció | AC9QXD 3JCU3 L23LA652O000000Kar / tavasz€737.51
NUMATICS L23LD552O000000 Légszelep kar 3/8 Npt 4 út 3 pozíció | AC9QXE 3JCU4 L23LD552O000000Kar / tavasz€703.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS L23LD652O000000 Levegőszelep kar 3/8 Npt 4 út 3 pozíció
€723.97 /Mértékegység