Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TYGON AVX42038 cső, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 25 láb, átlátszó | AG9WWN 22XJ09

TYGON AVX42038 cső, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 25 láb, átlátszó

Raktáron
Tétel: AG9WWN Típus: AVX42038Kereszthivatkozás: 22XJ09
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
€797.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat1.5 "
KeménységA part: 56
Belül Dia.1 / 2 "
Max. Nyomás20 psi
Dia kívül.3 / 4 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság-51 foktól 165 fokig F
Szakítószilárdság1800 PSI
Cső színSzűrő kikapcsolása
Cső hossza25 ft.
CsőanyagPVC
típusRugalmas
Vákuum besorolása20 hüvelyk. Hg.
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8135
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Hajlítsa a sugaratMax. NyomásFalvastagságÁr
TYGON AVX42003 cső, 1/16 hüvelykes belső átmérő, 25 láb, átlátszó | AG9WWH 22XJ02 AVX420031 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi1 / 16 "€281.03
TYGON AVX42007 cső, 1/8 hüvelykes belső átmérő, 25 láb, átlátszó | AG9WWJ 22XJ03 AVX420071 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "34 psi1 / 16 "€294.67
TYGON AVX42012 cső, 3/16 hüvelykes belső átmérő, 25 láb, átlátszó | AG9WWK 22XJ04 AVX420123 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "25 psi1 / 16 "€343.49
TYGON AVX42017 cső, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 25 láb, átlátszó | AG9WWL 22XJ05 AVX420171 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "€298.70
TYGON AVX42029 cső, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 25 láb, átlátszó | AG9WWM 22XJ08 AVX420293 / 8 "5 / 8 "1"25 psi1 / 8 "€750.55
TYGON AVX06057 cső, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 10 láb, átlátszó | AG9WWP 22XJ10 AVX060573 / 4 "1.25 "1.75 "24 psi1 / 4 "€752.28
TYGON AVX06064 cső, 1 hüvelykes belső átmérő, 10 láb, átlátszó | AG9WWQ 22XJ11 AVX060641"1.375 "3.25 "15 psi3 / 16 "€803.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYGON AVX42038 cső, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 25 láb, átlátszó
€797.46 /Mértékegység