TYGON AE300064 Polyolefin Tubing, 1 3/8 Inch Outside Dia., 1 Inch Inside Dia. | CM9AVB 2DCB2

TYGON AE300064 poliolefin cső, 1 3/8 hüvelyk külső átmérő, 1 hüvelyk belső átm.

Tétel: CM9AVB Modell: AE300064Kereszthivatkozás: 2DCB2
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás1: 5 arány
KeménységA part: 69
Belül Dia.1"
Max. Nyomás13 psi
Dia kívül.1 3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-108 fok F - 135 fok. F
Cső színSzűrő kikapcsolása
Cső hossza50 ft
Csőanyagpoliolefin
típusLágyító mentes
Vákuum besorolása17 In. Hg
Falvastagság3 / 16 "

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.FalvastagságMax. NyomásVákuum besorolásaÁr
TYGON AE300003 poliolefin cső, 3/16 hüvelyk külső átm., 1/16 hüvelyk belső átm. | CM9AUR 2DBZ2 AE3000031 / 16 "3 / 16 "1 / 16 "45 psi29.9 hüvelyk. Hg-
ajánlatkérés
TYGON AE300007 poliolefin cső, 1/4 hüvelyk külső átm., 1/8 hüvelyk belső átm. | CM9AUT 2DBZ4 AE3000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "30 psi29.9 hüvelyk. Hg-
ajánlatkérés
TYGON AE300012 poliolefin cső, 5/16 hüvelyk külső átm., 3/16 hüvelyk belső átm. | CM9AUU 2DBZ6 AE3000123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "22 psi29.9 hüvelyk. Hg-
ajánlatkérés
TYGON AE300017 poliolefin cső, 3/8 hüvelyk külső átm., 1/4 hüvelyk belső átm. | CM9AUV 2DBZ8 AE3000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "17 psi29.9 hüvelyk. Hg-
ajánlatkérés
TYGON AE300022 poliolefin cső, 7/16 hüvelyk külső átm., 5/16 hüvelyk belső átm. | CM9AUW 2DCA1 AE3000225 / 16 "7 / 16 "1 / 16 "14 psi25 hüvelyk. Hg-
ajánlatkérés
TYGON AE300027 poliolefin cső, 1/2 hüvelyk külső átmérő, 3/8 hüvelyk belső átm. | CM9AUX 2DCA3 AE3000273 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "12 psi15 In. Hg-
ajánlatkérés
TYGON AE300038 poliolefin cső, 3/4 hüvelyk külső átm., 1/2 hüvelyk belső átm. | CM9AUY 2DCA5 AE3000381 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "16 psi29.9 hüvelyk. Hg-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYGON AE300064 poliolefin cső, 1 3/8 hüvelyk külső átmérő, 1 hüvelyk belső átm.