KURIYAMA GR023-1216X100 PVC cső 1 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete árnyalat | AC2QEY 2LZD2

KURIYAMA GR023-1216X100 PVC cső 1 hüvelykes külső átmérő 100 láb fekete árnyalat

Raktáron
Tétel: AC2QEY Típus: GR023-1216X100Kereszthivatkozás: 2LZD2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€267.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete árnyalat
KeménységA part: 73
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz100 láb.
AnyagPVC
Max. Nyomás35 psi
Dia kívül.1"
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság25-150 F fok
Szakítószilárdság2175 psi
típusUV
VákuumNem értékelt
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8325
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)53.85
HS-kód3917320010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.Temp. HatótávolságtípusFalvastagságÁr
KURIYAMA 1PBK3 cső 5/16 Idx0.44 hüvelyk külső átmérő 100 láb tiszta | AB2WDM 1PBK3Szűrő kikapcsolása5 / 16 "50 F 70 fokon7 / 16 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 16 "€123.53
KURIYAMA 1PBK4 cső 1 Idx1.25 hüvelyk külső átmérő 100 láb tiszta | AB2WDN 1PBK4Szűrő kikapcsolása1"25 F 70 fokon1.25 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 8 "€643.19
KURIYAMA GR023-0406X100 PVC cső 3/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete árnyalat | AC2QEV 2LZC6 GR023-0406X100Fekete árnyalat1 / 4 "55 psi3 / 8 "25-150 F fokUV1 / 16 "€55.71
KURIYAMA GR023-0608X100 PVC cső 1/2 hüvelykes külső átmérő 100 láb fekete árnyalat | AC2QEW 2LZC8 GR023-0608X100Fekete árnyalat3 / 8 "45 psi1 / 2 "25-150 F fokUV1 / 16 "€65.06
KURIYAMA GR023-0810X100 PVC cső 5/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete árnyalat | AC2QEX 2LZC9 GR023-0810X100Fekete árnyalat1 / 2 "30 psi5 / 8 "25-150 F fokUV1 / 16 "€79.50
KURIYAMA 4EGU4 cső 3/16 hüvelyk azonosító 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD7GQM 4EGU4Szűrő kikapcsolása3 / 16 "50 F 70 fokon1 / 4 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 32 "€47.73
KURIYAMA 4EGU5 cső 3/16 hüvelyk belső átmérője 5/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD7GQN 4EGU5Szűrő kikapcsolása3 / 16 "55 F 70 fokon5 / 16 "25 fok és 150 fok F közöttRugalmas1 / 16 "€105.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KURIYAMA GR023-1216X100 PVC cső 1 hüvelykes külső átmérő 100 láb fekete árnyalat
€267.66 /Mértékegység