TYGON AAB00016 PVC cső, SAE, 1/4 hüvelyk belső átm., 5/16 hüvelyk külső átm. | CM9ATC 2LPT8

TYGON AAB00016 PVC cső, SAE, 1/4 hüvelyk belső átm., 5/16 hüvelyk külső átm.

Tétel: CM9ATC Modell: AAB00016Kereszthivatkozás: 2LPT8
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat1 / 4 "
KeménységA part: 66
Belül Dia.1 / 4 "
Max. Nyomás28 psi
Dia kívül.5 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság-32 fok és 165 fok között. F
Szakítószilárdság2,200 psi
Cső színSzűrő kikapcsolása
Cső hossza50 ft
CsőanyagPVC
Vákuum besorolása6 hüvelyk. Hg
Falvastagság1 / 32 "

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Hajlítsa a sugaratFalvastagságMax. NyomásÁr
TYGON AAB00002 PVC cső, SAE, 1/16 hüvelyk belső átm., 1/8 hüvelyk külső átm. | CM9ARP 2LPR5 AAB000021 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 32 "70 psi-
ajánlatkérés
TYGON AAB00003 PVC cső, SAE, 1/16 hüvelyk belső átm., 3/16 hüvelyk külső átm. | CM9ARQ 2LPR6 AAB000031 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 16 "108 PSI-
ajánlatkérés
TYGON AAB00004 PVC cső, SAE, 3/32 hüvelyk belső átm., 5/32 hüvelyk külső átm. | CM9ARR 2LPR7 AAB000043 / 32 "5 / 32 "1"1 / 32 "47 PSI-
ajánlatkérés
TYGON AAB00005 PVC cső, SAE, 3/32 hüvelyk belső átm., 7/32 hüvelyk külső átm. | CM9ART 2LPR8 AAB000053 / 32 "7 / 32 "3 / 4 "1 / 16 "78 PSI-
ajánlatkérés
TYGON AAB00006 PVC cső, SAE, 1/8 hüvelyk belső átm., 3/16 hüvelyk külső átm. | CM9ARU 2LPR9 AAB000061 / 8 "3 / 16 "1 1 / 4 "1 / 32 "45 psi-
ajánlatkérés
TYGON AAB00007 PVC cső, SAE, 1/8 hüvelyk belső átm., 1/4 hüvelyk külső átm. | CM9ARV 2LPT1 AAB000071 / 8 "1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 16 "62 PSI-
ajánlatkérés
TYGON AAB00009 PVC cső, SAE, 5/32 hüvelyk belső átm., 7/32 hüvelyk külső átm. | CM9ARW 2LPT2 AAB000095 / 32 "7 / 32 "1 3 / 4 "1 / 32 "31 psi-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYGON AAB00016 PVC cső, SAE, 1/4 hüvelyk belső átm., 5/16 hüvelyk külső átm.