TYDENBROOKS 1063270 teherautó-tömítés 8-3 / 4 x 1/8 hüvelykes acél - 1000 darabos csomag | AE8YBT 6GHZ2

TYDENBROOKS 1063270 Teherautó tömítés, 8-3/4 x 1/8 hüvelykes acél – 1000 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE8YBT Típus: 1063270Kereszthivatkozás: 6GHZ2

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€325.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeherautó pecsét
színekEzüst
Impresszum terület magassága19 / 64 "
Megjelenítési terület szélessége6"
Impresszum15 karakter
Hossz8.75 "
AnyagÓnozott acél
Számjegyek száma6
Működési hossz7"
Elsődleges alkalmazásTeherautó, pótkocsi, konténer
Vastagság1 / 8 "
Huzalhossz17 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9445
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzámjegyek számaMűködési hosszÁr
TYDENBROOKS 1063269 teherautó-tömítés 8-3 / 4 x 1/8 hüvelykes acél - 50 darabos csomag | AC4CEN 2YJZ7 106326977.5 "€14.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYDENBROOKS 1063270 Teherautó tömítés, 8-3/4 x 1/8 hüvelykes acél – 1000 db-os csomag
€325.34 /Mértékegység