TYDENBROOKS 1061071 Lakatömítés 3-1 / 4 x 7/16 hüvelyk kék - 350 darabos csomag | AC8FGY 39R484

TYDENBROOKS 1061071 Lakattömítés 3-1/4 x 7/16 hüvelyk kék – 350 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC8FGY Típus: 1061071Kereszthivatkozás: 39R484

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,359.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakat tömítés
Kábel átmérője33 / 64 "
színekKék
Impresszum terület magassága1"
Impresszum1 sor 7 karakterből
Hossz3.25 "
AnyagAkril / Acél
Számjegyek száma7
Elsődleges alkalmazásÁltalános célú akadály
Vastagság7 / 16 "
Huzalhossz1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.23
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8309900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeszínekHosszAnyagVastagságHuzalhosszPkg. Menny.Ár
TYDENBROOKS 1069497 Lakatömítés 1-1 / 2 x 19/64 hüvelyk Hdpe - 100 darabos csomag | AC8FGV 39R481 106949715 / 32 "Zöld1.5 "Nagy sűrűségű polietilén19 / 64 "53 / 64 "1€32.77
TYDENBROOKS 1069498 Lakatömítés 1-1 / 2 x 19/64 hüvelyk Hdpe - 100 darabos csomag | AC8FGW 39R482 106949815 / 32 "Piros1.5 "Nagy sűrűségű polietilén19 / 64 "53 / 64 "1€32.77
TYDENBROOKS 1061070 lakattömítés 2-7 / 8 x 7/16 hüvelyk kék - 350 darabos csomag | AC8FGX 39R483 106107033 / 64 "Kék2.875 "Akril / Acél7 / 16 "1"1€1,215.55
TYDENBROOKS V35082001-27-GRAI lakattömítés, lézerjellel, 50 PK | CU7DQL 52CA11 V35082001-27-GRAI------1€47.11
TYDENBROOKS V35082181-27-GRAI lakattömítés, lézerjellel, 50 PK | CU7DQM 52CA12 V35082181-27-GRAI------1€48.55
TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI lakattömítések, műanyag, 1 3/16 hüvelyk hossz x 7/8 hüvelyk szélesség, átlátszó | CU7DQN 52CA10 V32072181-27-GRAI------50€48.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYDENBROOKS 1061071 Lakattömítés 3-1/4 x 7/16 hüvelyk kék – 350 db-os csomag
€1,359.16 /Mértékegység