Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI lakattömítések, műanyag, 1 3/16 hüvelyk hossz x 7/8 hüvelyk szélesség, átlátszó | CU7DQN 52CA10

TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Padlock Seals, Plastic, 1 3/16 Inch Length x 7/8 Inch Width, Clear

Raktáron
Tétel: CU7DQN Modell: V32072181-27-GRAIKereszthivatkozás: 52CA10

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€48.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakat tömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeszínekHosszAnyagVastagságHuzalhosszÁr
TYDENBROOKS 1069497 Lakatömítés 1-1 / 2 x 19/64 hüvelyk Hdpe - 100 darabos csomag | AC8FGV 39R481 106949715 / 32 "Zöld1.5 "Nagy sűrűségű polietilén19 / 64 "53 / 64 "€32.77
TYDENBROOKS 1069498 Lakatömítés 1-1 / 2 x 19/64 hüvelyk Hdpe - 100 darabos csomag | AC8FGW 39R482 106949815 / 32 "Piros1.5 "Nagy sűrűségű polietilén19 / 64 "53 / 64 "€32.77
TYDENBROOKS 1061070 lakattömítés 2-7 / 8 x 7/16 hüvelyk kék - 350 darabos csomag | AC8FGX 39R483 106107033 / 64 "Kék2.875 "Akril / Acél7 / 16 "1"€1,215.55
TYDENBROOKS 1061071 Lakatömítés 3-1 / 4 x 7/16 hüvelyk kék - 350 darabos csomag | AC8FGY 39R484 106107133 / 64 "Kék3.25 "Akril / Acél7 / 16 "1"€1,359.16
TYDENBROOKS V35082001-27-GRAI lakattömítés, lézerjellel, 50 PK | CU7DQL 52CA11 V35082001-27-GRAI------€47.11
TYDENBROOKS V35082181-27-GRAI lakattömítés, lézerjellel, 50 PK | CU7DQM 52CA12 V35082181-27-GRAI------€48.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Padlock Seals, Plastic, 1 3/16 Inch Length x 7/8 Inch Width, Clear
€48.55 /csomag