Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TWECO 10271007 Mig Gun 250 A huzal 0.045 hüvelykes | AC8UBV 3DUJ5

TWECO 10271007 Mig Gun 250 A vezeték 0.045 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8UBV Típus: 10271007Kereszthivatkozás: 3DUJ5
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
€529.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMIG hegesztőpisztoly
erősítők250
Szög60 fok
Kábel hossza5m
Vezetőcső60 fokos, fémkabátos
Működési ciklus60%
Fogantyú típusaÍvelt
bélésanyagTweco 42-4045-15
MIG pisztolyszámWM250-15-4045
Hátsó csatlakozásTweco
Forgás0 fok
ravaszStandard
CsőanyagFém
Csőméretközepes
típusLéghűtéses
Vezetékméret1.2mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.482
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)58.67
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKábel hosszaFogantyú típusabélésanyagVezetékméretÁr
TWECO WM400-12-3545 Mig Gun 400 A vezeték 0.045 hüvelykes 12 láb kábel | AB3PBC 1UMJ9 WM400-12-35454004mÍveltTweco 44-3545-151.2€605.02
TWECO 4123545 hegesztőpisztoly Mig 400amp | AD9CET 4PE93 41235454004mEgyenesTweco 44-3545-150.9/1.2€845.08
TWECO M4123545 hegesztőpisztoly Mig 400amp | AD9CEU 4PE94 M41235454004mEgyenesTweco 44-3545-150.9/1.2€788.99
TWECO M2153035 Mig Gun 0.035/0.9 In | AE6QZV 5UR35 M21530352005mEgyenesTweco 42-3035-150.8/0.9€922.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TWECO 10271007 Mig Gun 250 A vezeték 0.045 hüvelyk
€529.81 /Mértékegység