Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TWECO 11501234 Tip Heavy Duty Series 15h 1/16 Inch - Pack Of 25 | AC3MKL 2URK5

TWECO 11501234 Tipp Heavy Duty Series 15h 1/16 inch - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC3MKL Típus: 11501234Kereszthivatkozás: 2URK5
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
€2.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő érintkezési tipp
Amperage tartomány0-500
csatlakozás típusaCsavarmenetes
AnyagRéz
Méret5 / 16 "-24
StílusTweco
Tipp a Dia belsejében. (Ban ben.)0.073
típusHeavy Duty
Vezetékméret1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.58
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusVezetékméretÁr
TWECO 11101140 érintkezőcsúcs Series 11 0.023 hüvelyk - 25 db-os csomag | AC3MJJ 2URD1 11101140M6 x 1Standard 0.023 "€43.72
TWECO 11101141 Kontakt tip 11-es sorozat, 0.030 hüvelyk - 25 csomag | AC3MJK 2URD2 11101141M6 x 1Standard 0.03 "€39.18
TWECO 11101142 11-es érintkezőhegy, 0.035 hüvelyk - 25 darabos csomag | AC3MJL 2URD3 11101142M6 x 1Standard 0.035 "€42.43
TWECO 11101144 Kontakt tip 11-es sorozat, 0.045 hüvelyk - 25 darabos csomag | AC3MJM 2URD4 11101144M6 x 1Standard 0.045 "€38.05
TWECO 11101244 Tip Heavy Duty 11-es sorozat, 0.045 hüvelyk - 25 darabos csomag | AC3MJN 2URD5 11101244M6 x 1Heavy Duty0.045 "€47.02
TWECO 11101341 kúpos kúpos sorozat 11 0.030 hüvelyk - 25 darabos csomag | AC3MJP 2URD6 11101341M6 x 1Kúpos0.03 "€53.45
TWECO 11101342 kúpos kúpos sorozat 11 0.035 hüvelyk - 25 darabos csomag | AC3MJQ 2URD7 11101342M6 x 1Kúpos0.035 "€46.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TWECO 11501234 Tipp Heavy Duty Series 15h 1/16 inch - 25 db-os csomag
€2.90 /Mértékegység