Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TURTLESKIN CPL-36A Vágásálló kesztyűk Szürke Bevonat nélküli XL PR | AG2MJV 31LK80

TURTLESKIN CPL-36A Vágásálló kesztyű Szürke Bevonat nélküli XL PR

Raktáron
Tétel: AG2MJV Modell: CPL-36AKereszthivatkozás: 31LK80
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
€254.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok20,000
ANSI vágott grammok3682
ANSI defektes newtonok73
ANSI / ISEA kopásszint6
ANSI / ISEA vágási szint5
ANSI / ISEA defektszint3
Vissza anyagBőr
Bevonat lefedettségeNem bevont
Bevonat befejezéseNem bevont
Bevonó anyagNem bevont
színekSzürke
MandzsettaPáncélkesztyű
vágásTeljes Fourchette
VágásállóIgen
Ujj AnyagBőr
UjjstílusTele
KézJobb bal
Hossz12 13 / 64 "
Liner MaterialMűselyem
Pálma anyagBőr
SzúrásállóIgen
MéretXL
Varrási anyagNejlon
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusEgyenes
Súlyfény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3926201050

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
TURTLESKIN CPL-36A Vágásálló kesztyűk Szürke Bevonat nélküli hosszúság PR ​​| AG2MJU 31LK79 CPL-36A11 13 / 16 "L€254.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TURTLESKIN CPL-36A Vágásálló kesztyű Szürke Bevonat nélküli XL PR
€254.21 /Mértékegység