Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M08250.080.0100 kocsicsavar, M8 x 1.25 menetméret, 100 mm hosszú, horganyzott felület, acél, 50 PK | CG8DZX 54FL76

FABORY M08250.080.0100 kocsicsavar, M8 x 1.25 menetméret, 100 mm hosszú, horganyzott felület, acél, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG8DZX Típus: M08250.080.0100Kereszthivatkozás: 54FL76
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
€67.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza100
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 4.6
Fej Dia.19.35 és 20.65mm között
Fejmagasság4.88mm
fej típusaRound
Hossz100mm
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság5.60mm
Négyzet szélessége8.58mm
Standard DIN 603, RoHS-kompatibilis
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság58000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M08250.080.0100 kocsicsavar, M8 x 1.25 menetméret, 100 mm hosszú, horganyzott felület, acél, 50 PK
€67.95 /csomag