Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TURTLESKIN CPH-36A hőálló kesztyű, M, Gauntlet | AG2MKU 31LL19

TURTLESKIN CPH-36A hőálló kesztyű, M, Gauntlet

Raktáron
Tétel: AG2MKU Modell: CPH-36AKereszthivatkozás: 31LL19
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
€203.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőálló kesztyű
BevonatNem bevont
Bevonat befejezéseNem bevont
színekTermészetes
MandzsettaPáncélkesztyű
vágásTeljes Fourchette
Szövet súlya7 oz.
Hossz11 27 / 64 "
Liner Materiallyocell
AnyagPoliészter / pamut
Max. Hőmérséklet400 fok F
MéretM
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód6216009000

Termék részletek:

    • Ideális olyan munkákhoz, amelyek magas hő- és maximális kockázattal járnak
    • Védelmet nyújt éles üvegdarabok, hegesztőpálcák és injekciós tűk ellen
    • Kihúzott mandzsetta a csukló védelmére
    • Magas hőálló frottír pamutból készült
    • Szabadalmaztatott CP anyagréteg a kesztyű elején és hátulján

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
TURTLESKIN CPH-36A hőálló kesztyű XS Gauntlet PR | AG2MKR 31LL17 CPH-36A10.625 "XS€203.43
TURTLESKIN CPH-36A hőálló kesztyű S Gauntlet PR | AG2MKT 31LL18 CPH-36A11 1 / 64 "S€203.43
TURTLESKIN CPH-36A hőálló kesztyű, hosszúságú kesztyű PR | AG2MKV 31LL20 CPH-36A11 13 / 16 "L€203.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TURTLESKIN CPH-36A hőálló kesztyű, M, Gauntlet
€203.43 /Mértékegység