Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TURBOTORCH 0386G0814 Öblítésszabályozó Nitrogén Max Psig 500 | AB9GFW 2CZH9

TURBOTORCH 0386G0814 Öblítésszabályozó Nitrogén Max Psig 500

Raktáron
Tétel: AB9GFW Típus: 0386G0814Kereszthivatkozás: 2CZH9
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
€359.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Regulator
Test Dia.2.3 "
test anyagaKovácsolt sárgaréz
CGA csatlakozó bemenet580
CGA csatlakozóaljzat1/4"-37 fokos fáklya
Térfogat-együttható0.109
Henger gázNitrogén
Kézbesítés5900 XNUMX scfh
Szállítási nyomástartomány0-500 psi
Membrán anyagaNeoprén
GázszolgáltatásNitrogén
Méret mérete2.0
Méri a szállítási nyomást600 psi
Bemeneti csatlakozásCGA-580
Bemeneti szelvény3500 psi
Max. Bemeneti nyomás3000 psi
Kimeneti csatlakozás1/4"-37 fok kiszélesedett
Teljes hossz6.5 "
A szabályozó kapacitásaKözepes vám
Szakmaiegyetlen
Tápellátás-nyomásmérő3500 psi
típusEgyfokozatú, közepes terhelésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.45
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzállítási nyomástartományMéri a szállítási nyomástBemeneti szelvényÁr
TURBOTORCH 0386G0813 Öblítésszabályozó Nitrogén Max Psig 200 | AB9GFV 2CZH8 0386G08130-200 psi400 PSI4000 psi€299.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TURBOTORCH 0386G0814 Öblítésszabályozó Nitrogén Max Psig 500
€359.36 /Mértékegység