Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI C2160HOL eltolt görgős összekötő kettős osztású | AB4JNM 1YGL8

TSUBAKI C2160HOL eltolt görgős kapcsolat kettős osztású

Raktáron
Cikkszám: AB4JNM Modell: C2160HOLKereszthivatkozás: 1YGL8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€281.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOffset görgős láncszem
ANSI láncméretC2160H
A vég és a középvonal összekötése1.514 "
Belül Pin Dia.0.562 "
Hossz3"
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher9190 font
Dia Dia külső.0.562 "
Teljes szélesség2.851 "
Csap hossza2.851 "
Csapos összekötő lemez vastagsága1.87 "
PIN-kódCottered
Hangmagasság4"
Szegecsvég a középvonalig1.337 "
Henger Dia.1.125 "
Görgőscsapos lemezmagasság1.87 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság58,000 font
típusKettős lépés
Szélesség a görgős linklemezek között1.250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódHangmagasságÁr
TSUBAKI C2060HNTOL Offset görgős csuklós dupla lépés | AB3MUA 1UFR4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€56.88
TSUBAKI C2062HOL Offset görgős csuklós dupla lépés | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€34.06
TSUBAKI C2080HNTOL Offset görgős csuklós dupla lépés | AB4JLC 1YGE5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered2"€82.90
TSUBAKI C2082HOL Offset görgős csuklós dupla lépés | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered2"€41.55
TSUBAKI C2100HOL Offset görgős csuklós dupla lépés | AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Cottered2.5 "€75.93
TSUBAKI C2102HOL Offset görgős csukló kettős lépés | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Cottered2.5 "€102.21
TSUBAKI C2120HOL Offset görgős csuklós dupla lépés | AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "Cottered3"€125.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2160HOL eltolt görgős kapcsolat kettős osztású
€281.64 /Mértékegység