TSUBAKI C2100HRB szegecselt görgős lánc 10 láb | AB4JTB 1YGZ2

TSUBAKI C2100HRB szegecselt görgős lánc 10 láb

Raktáron
Tétel: AB4JTB Típus: C2100HRBKereszthivatkozás: 1YGZ2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,134.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoller Chain
ANSI láncméretC2100H
Lánc típusSzállítószalag
A vég és a középvonal összekötése0.98 "
Hossz10 láb.
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagAcél
Max. Megengedett teher3840 font
Dia Dia külső.0.375 "
Teljes szélesség1.81 "
Csap hossza1.81 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.187 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság2-1 / 2 "
Szegecsvég a középvonalig0.83 "
Henger Dia.0.75 "
Görgőscsapos lemezmagasság1.15 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság24,300 font
típusEgyszálú
Szélesség a görgős linklemezek között0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.286
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)39.88
HS-kód7315110045
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretBreaking StrengthTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligÁr
TSUBAKI 25SSRB szegecses görgőlánc 10 láb | AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26 font0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "€579.94
TSUBAKI 35SSRB szegecses görgőlánc 10 láb | AB4JPF 1YGP7 35SSRB0.141 "35SS60 font0.519 "0.519 "0.05 "3 / 8 "0.238 "€553.51
TSUBAKI 60HRB szegecselt görgős lánc 10 láb | AB4JPV 1YGT2 60 HRB0.234 "60H2200 font1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "€369.01
TSUBAKI 80HRB Szegecselt görgős lánc 10 láb | AB4JQA 1YGT7 80 HRB0.312 "80H3630 font1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "€739.12
TSUBAKI 80SSRB szegecses görgőlánc 10 láb | AB4JQC 1YGT9 80SSRB0.312 "80SSRB397 font1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "€1,845.56
TSUBAKI C2040NTRB szegecselt görgőslánc 10 láb | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "€392.69
TSUBAKI C2050NTRB szegecses görgőlánc 10 láb | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "€438.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2100HRB szegecselt görgős lánc 10 láb
€1,134.75 /Mértékegység